Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Verktøyvogn med systemmål RW14 1 Robust og ekstrem romslig verkstedvogn i Würth systemmål 14 1 for profesjonell bruk i verksteder •Materiale Stålplate •Bredde x dybde x høyde utvendig mål 1860 x 550 x 1024 mm • Overflate Pulverlakkert •Topp Antagbar gummimatte for enklere rengjøring • Skuffer 14 stk 10 skuffer B 674 x D 465 x H 65 mm og 4 skuffer B 674 x D 465 x H 144 mm • Skuffeskinner Fullt uttrekk med kulelagre • Lastekapasitet pr skuff 45 kg • Antall skuffer 14 stk •Skap med 1 stk justerbar hylle • Farge på skuff Jetsvart RAL 9005 strukturert •Hjul 4 stk Ø 125 mm 2 svingbare med brems og 2 faste •Lastekapasitet 900 kg Varetekst Art nr Verktøyvogn RW14 1 trafikkrød RAL 3020 0962 639 300 Verktøyvogn RW14 1 antrasittgrå RAL 7016 0962 639 303 Verktøyvogn RW14 1 rød grå 23 990 - Bakvegg for RW7 1 arbeidsbenk systemstørrelse 12 8 •Passer kun RW7 1 arbeidsbenker vogner •For enkel montering av opphengskroker til verktøy maskiner og utstyr •Hullplate med 4-kt hull 10x10 mm Svart RAL 9005 Art nr 0962 646 300 33 H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 33 H Å N D V E R K T Ø Y 2 0 2 5 2 6 Verktøyvogn RW7 1 grå verktøyvogn RW14 1 Arbeidsbenk RW7 1 grå ral 7016 systemstørrelse 12 8 OG 8 8 • Stor lagringsplass i 7 skuffer og 1 skap •Verktøyvognen leveres tom uten verktøy • Skuff nr 1 har plass til 3 stk Toolsystem innlegg str 8 4 snudd dybdeveis og lagt i bredden • Skuff nr 2 til 5 har plass til 2 stk Toolsystem innlegg str 8 4 snudd dybdeveis og lagt i bredden i hver skuff • Skuff nr 6 og 7 er dype 8 8 skuffer • Stort sideskap med 1 flyttbar hylle •Stor solid topplate arbeidsplate i 18 mm tykk Multiplex med overheng som gir større arbeidsflate •Høy total lastekapasitet - 450 kg • Skuffeskinner med kulelagre og fullt uttrekk lastekapasitet 45 kg skuff •Sentrallås med nøkler i tillegg til lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna • Uttrekkssperre for skuffer hindrer åpning av flere skuffer samtidig Man unngår dermed overbalanse og velting av vogna •2 fasteog 2 svingbare hjul med lås brems Ø 125 mm •Utvendige mål inkl håndtak BxDxH - 1200x555x1024 mm • Pulverlakkert rød vogn i RAL 7016 med svarte skuffer Art nr 0962 639 203 Arbeidsbenk RW7 1 grå 15 950 - Tilbehør 1 890 -