Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Verktøyvogn Basic 6 rød systemstørrelse 8 4 Stålvogn med 6 skuffer • Toolsystem innlegg str 4 i breddeno i skuffene • Svart skrog med røde endeplater i RAL 3020 og svarte skuffer • Rullesperrede skuffer hindrer utilsiktet åpning • Alle skuffer låses via sentrallås 2 nøkler medfølger • Teleskopskinner med kulelager • Innvendige skuffemål 466 x 336 mm • Skuffdybde 3 skuffer a 69 mm og 3 skuffer a 149 mm • Maks skuffebelastning 30 kg • Maks vognbelastning 250 kg • Utvendige mål B 665 D 393 x H 964mm Art nr 0962 641 060 Bakvegg høy for Basic 8 4 systemstørrelse 4 Passer både 6-og 7 skuffers vogn • For enkel montering av opphengskroker til verktøy maskiner og utstyr • Hullplate med 4-kt hull 10x10 mm • Utvendige mål B 588 H 681 Tykkelse 33 mm • Verkstedsvart RAL 9017 Art nr 0962 646 012 6 950 - Illustrasjonsbildet 1 230 - Verktøyvogn Basic 7 rød eller grå systemstørrelse 8 4 Stålvogn med 7 skuffer • Toolsystem innlegg str 4 i bredden i skuffene • Svart skrog med henholdsvis røde eller grå endeplater i RAL 3020 eller RAL 7047 og svarte skuffer • Rullesperrede skuffer hindrer utilsiktet åpning • Alle skuffer låses via sentrallås 2 nøkler medfølger • Teleskopskinner med kulelager • Innvendige skuffemål 466 x 336 mm • Skuffdybde 5 skuffer a 69 mm og 2 skuffer a 149 mm • Maks skuffebelastning 30 kg • Maks vognbelastning 250 kg • Utvendige mål B 665 D 393 x H 964 mm Art nr Pris pr stk Verktøyvogn B7 rød 0962 641 070 6 990 - Verktøyvogn B7 grå 0962 641 072 6 990 - 8 4 8 4 Verktøyvogn papirrullholder Papirrullholder for alle Basic 8 8 og Basic 7 8 4 verktøyvogner bredde 437 mm • Rullholder med rivebrakett for avrulling av alle typer tørkepapir • Hektes over kanten på enden av vognen • Rivebraketten hindrer at rullen dreier og ruller av seg selv • Passer til alle papirruller inntil Ø 200 X B 420 mm Art nr 0962 646 045 995 - 30 WÜRTH ÅR 30 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025