Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Vinkelnøkkelsett verktøyveske verktøykasse Vinkelnøkkelsett Hex lange BLX Sett med 9 stk 6-kt nøkler 1 5 - 10 mm lange med kulehode • Kulehode kan vinkles inntil 25 grader • Med praktisk plastholder Art nr 5753 100 80 245 - 365 - 335 - Vinkelnøkkelsett Hex Prohold ® Sett med 9 stk 6-kt nøkler 1 5 - 10 mm lange med kulehode og holdefunksjon •ProHold ® er en plastpropp på siden av kulehodet som klyper og holder skruen •Kulehode kan vinkles inntil 25 grader •Kan brukes på alle skruer og holder også rustfriealuminiumog plastskruer •Med praktisk plastholder Art nr 5753 100 81 Vinkelnøkkelsett Hex lange i tommer Sett med 13 nøkler 0 05 -3 8 Med kulehode • Med praktisk plastholder • Kulehode i den lange enden tillater vinkling inntil 15° Innhold 13 nøkler • Dimensjoner 0 05 1 16 5 64 3 32 7 64 1 8 9 64 5 32 3 16 7 32 1 4 5 16 og 3 8 Art nr 0715 50 012 Verktøykasse 2 rom plast • Lett verktøykasse med to separate oppbevaringsrom og aluminiumshåndtak • Høyde 180 mm • Bredde 410 mm • Materiale Polypropylen Art nr 0962 219 200 109 - 450 - Verktøyveske liten med plastbunn • Solid bag i én del med glidelås og vanntett plastbunn • Polyesterlommer til verktøy på innsiden og utsiden • Gummistrikk på utsiden for penner og små skrutrekkere • Komfortabelt skinnhåndtak laget i polyester Art nr 0715 930 236 Verktøyvesken vist med innhold WÜRTH ÅR 2025 28 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O