Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
GUIDE - LUFT OG VINDTETTING PRODUKT EGENSKAPER BRUKSOMRÅDER St re kk st yr ke i N 5 c m St re kk st yr ke i N 5 c m La ng s Sd - ve rd i U V - be st an di g uk er Ve kt p r m 2 Ta kf al l g ra de r Pe rf or er in gs ik ke r Te m pe ra tu rbe st an di g Br an nk la ss e Va nn ab so rb as jo n Ru lle br ed de Ta pe ANBEFALINGER TA K D U K ER Wütop Thermo ND Plus 2SK Art nr 0681 001 037 360 310 0 13 12 230 g 15 Ja 120 °C E B2 Ja 1 5 m 2 SK Legging på isolasjon eller taktro Skråtak med eller uten lufting Rask utlufting av byggfukt Spikertetting ETAgodkjenning Wütop Thermo L 2SK Art nr 0681 001 080 300 400 0 15 6 210 g 15 Nei 120 °C E B2 Ja 1 5 m 2 SK Ekstra godt egnet som undertak for takstein Magasinerende hygroskopisk fleece Perfekt til kalde loft Wütop Trio D Plus 2SK Art nr 0681 001 044 280 340 0 1 8 195 g 15 Nei 80 °C E B2 400 g m 2 1 5 m 2 SK Legging på isolasjon eller taktro Skråtak med eller uten lufting Stamisol DW Art nr 0681 001 150 Brun Art nr 0681 001 149 Sort 470 520 0 09 24 mnd 380 g 5 Nei 100 °C E B2 Nei 2 5 m Limes Diffusjonsåpen samt vannog slagregntett Egnet som nødtak Meget UVbestandig Høyereliggende og værharde klima Luftede skifertak teknisk tegl ETAgodkjenning Stamisol ECO Art nr 0681 001 151 350 350 0 09 12 mnd 335 g 15 Nei 100 °C E B2 Nei 2 5 m Limes Diffusjonsåpen og vann og slagregntett Egnet som nødtak Kan legges vertikalt ---> Bredde 2 5 m Stamisol Pack 350 Art nr 0681 001 169 550 1300 0 95 12 mnd 350 g 5 Nei 100 °C E B2 Nei 2 6 m Sveises Limes Godt egnet til alle takkonstruksjoner - unntatt skifertak uten lufting Høy mekanisk styrke Høyereliggende og værharde klima Pulttak med lav helling 100 % resirkulerbar ETAgodkjenning Stamisol Pack 500 Art nr 0681 001 152 1500 2500 0 95 24 mnd 520 g 5 Nei 100 °C E B2 Nei 2 6 m Sveises Limes Godt egnet til alle takkonstruksjoner - unntatt skifertak uten lufting Høy mekanisk styrke Høyereliggende og værharde klima Pulttak med lav helling 100 % resirkulerbar ETAgodkjenning FA SA D ED U K ER Wütop DU 300 Vindsperre Art nr 0681 001 017 B 1 5 m Art nr 0681 001 007 B 3 m 225 270 0 05 8 130 Nei 80 °C E B2 1 5 og 3 m Nei 3-sjikts vindsperre med vær og vannavvisende utside Høy fuktmotstand Meget høy lufttetthet --- > klarer krav til passivhus Ingen prioriterte miljøgifter Teknisk Godkjenning Wütop Thermo Fasade Art nr 0681 001 060 315 265 0 1 3 mnd 220 g Nei 80 °C E B2 1 5 m 1 SK Fasadeduk for spaltekledning Stamisol FI Art nr 0681 001 154 200 220 0 05 JA 145 g 100 °C Bs3 d0 2 5 m 2 SK Fasadeduk for spaltekledning - 15 mm Meget høy brannsikkerhet Rømningsveier - eks svalganger o l Stamisol FA 2tape Art nr 0681 001 153 280 280 0 09 JA 290 g 100 °C E B2 2 5 m 2 SK Fasader med 40 % åpenhet Spalteåpning 50 mm Stamisol Effect 5 farger Art nr 0681 001 142 til 146 350 350 0 15 JA 210 g 100 °C E B2 1 9 m Limes Fasader med 45 % åpenhet Spalteåpning 75 mm 5 Farger Stamisol COLOR 8 farger Art nr 0681 001 180 til 195 330 330 0 05 JA 445 g 100 °C E B2 2 5 m Limes Fasader med 50 % åpenhet Spalteåpning 100 mm 8 Farger Kan leveres i Bs2 d0 betegnet med ’H’ D A M PB RE M S D A M PS PE RR E Wütop DB 2 Dampbrems Art nr 0681 000 004 B 1 5 m Art nr 0681 000 144 B 3 m Art nr 0681 000 145 B 1 5 m 2 SK 321 347 2 52 Nei 116 g 80 °C E B2 1 5 og 3 m Med og uten lim Monteringsvennlig Dampbrems som brukes sammen med diffusjonsåpne undertak og vindsperrer Wütop Thermo Vario SD Art nr 0681 000 147 140 180 0 18 - 20 m JA 100 g 100 °C E B2 1 5 Limes tapes Fuktregulerende og lufttett dampbrems for renovering Wütop Folietape Plus dobbeltsidig Art nr 0681 820 012 70 °C 12 mm Tape Limfilm dobbeltsidig Rask og enkel luft og vindtetting ute og inne